3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の PCアクセサリー
3M(スリーエム)の 液晶フィルター
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58147340
品番
BP140W1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
タッチ対応
厚さ(mm)
0.29
フィルターサイズ(mm)
307×200
可視光線透過率(%)
0.85
視野角
60°
アスペクト比
0.6736111111