SUS SBZH M14 SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商 58147347

代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS SBZH M14 SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商 58147347
SUS SBZH M14 SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商 58147347
SUS SBZH M14 SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商 58147347
SUS SBZH M14 SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商 58147347

SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
呼びM14
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)28
内容量1箱(50本)注文コード58147347品番SUS SBZH M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。
素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。

材質SUS304-CSP-H外径D(Φmm)28板厚t(mm)3呼びM14内径d(Φmm)15高さH(mm)3.65硬さ(Hv)360~460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする