NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSミルスロット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
58147415
品番
GSSLT3040SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,670
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
11
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬コーティング
刃数
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58147415
GSSLT3040SF
18553088
GSXVLSLT3040-2.5D
GSX MILL VL スロット 2.5D
NACHI(不二越)
1本
¥
6,198
税込
¥
6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)