Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
No.702A DG デルリン製ピンセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58147419
品番
702A.DG.IT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ガラス入りデルリン製
耐熱温度175℃
用途
全長:115mm
先端厚:0.5mm
先端幅:2.0mm
全長(mm)
115
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
2