NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSミルスロット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147424
品番
GSSLT3050SF
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
13
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬コーティング
刃数
3