Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
No.702A CFカーボンファイバーピンセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58147428
品番
702A.CF.IT
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
カーボンファイバー製
耐熱温度270℃
用途
全長:115mm
先端厚:0.5mm
先端幅:2.0mm
全長(mm)
115
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
2