代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDWL-5 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商 58147435 CDWL-5 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商 58147435 CDWL-5 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商 58147435

六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼びM5 注文コード58147435 品番CDWL-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。

呼びM5 内径d(Φmm)5.25 外径D(Φmm)8.5 厚さt(mm)0.6 高さH(mm)0.85 試験荷重(kN)2.94 仕様軽荷重用 材質S50C〜S70C・SUP10 硬さ40〜48HRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする