代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 角ワッシャー
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び
M6
注文コード
58147444
品番
CDWL-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
呼び
M6
内径d(Φmm)
6.4
外径D(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.7
高さH(mm)
1
試験荷重(kN)
4.12
仕様
軽荷重用
材質
S50C〜S70C・SUP10
硬さ
40〜48HRC