SAステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)140 先端幅(mm)0.12 注文コード58147498 品番SS.SA.0.IT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は材質・全長・先端幅など11種類から選べます 他の種類を見る

IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる
16.5〜18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。
特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。

用途電気産業、時計・宝飾加工、研究 全長(mm)140 硬度HV:230 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.12
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする