NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラフィング超硬エンドミル
GSミルラフィング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147591
品番
GSRE11×12GSRE4110SF
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
22
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬コーティング
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート