DS-187U コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 58147638

DS-187U コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 58147638
DS-187U コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 58147638

コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)適合端子平型187注文コード58147638品番DS-187U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。
作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。

用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA適合端子平型187標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする