GPSタイムサーバ TSG-100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58147733 品番TSG-100
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。
コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。
PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。

仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g)約180 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%)20〜85(結露なきこと) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)-10〜50 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする