リモートホン AT-1000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58147794 品番AT-1000
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応!
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。

付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書) 仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB〜2GB)、SDHCカード(4GB〜32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日〜土の曜日指定、月〜金の期間指定/月〜土の期間指定、変動日スケジュール 第1〜第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用) 質量(g)約390 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 精度時計:月差±60秒(25℃、通電時) 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版 接続方式モジュラー接続 最大消費電力(W)2.5 外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω 保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年 使用CPUOS が推奨する環境以上 録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120 メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル) 動作湿度(%)20〜85(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-10〜50 使用環境湿度(%)保管時:20〜85(結露なきこと) 最大録音件数300件 録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル 抵抗値(Ω)直流:273 動作温度範囲(℃)5〜40 回線種別アナログ一般回線/1回線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする