NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSミル ラジアス(4枚刃)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
5
刃径(Φmm)
10
注文コード
58147826
品番
GS4100SF-R05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
コーナーR・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
コーナーR(mm)
5
材質
超硬コーティング
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58147826
GS4100SF-R05
06777032
4XSGEO 10 R0.5
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)