自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58147846 品番PBS-D500U
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。

付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1 仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週〜第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用) 質量(kg)約2.2 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版 チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず) 入力制御:リモート放送、時刻修正 機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正 制御出力アンプ、チャイム、BGM 最大消費電力(W)8 メモリーOSが推奨する環境以上 ディスプレイ24文字(半角)×2行 使用CPUOSが推奨する環境以上 録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15 動作湿度(%)20〜85(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-10〜50 使用環境湿度(%)保管時:20〜85(結露なきこと) 録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ 音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM 音声出力アンプ、イヤホン 動作温度範囲(℃)5〜40 LAN設定10BASE-T、100BASE-TX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする