品川商工
品川商工の 結束バンド/結束工具/固定具
品川商工の マウントベース(結束バンド固定具)
ナイロンクリップ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×100個)
注文コード
58147848
品番
SL-6N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N〜SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途
配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ
材質
ナイロン66 UL94V-2
規格
UL1565 E191920
標準色
ナチュラル
定格温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.12MB)