画像準備中

GSミル ラジアス(4枚刃)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)20 刃径(Φmm)10 注文コード58147853 品番GS4100SF-R20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品はコーナーR・刃径など26種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10 刃長(mm)22 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 コーナーR(mm)20 材質超硬コーティング 刃数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58147853 GS4100SF-R20 06777066 4XSGEO 10 R2.0 Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越) 1本 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58147835
2022-02-09
用途:
製品加工
製造業

切れ味、持ちとも非常によく、加工に使用する上で何の問題もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする