仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準