曜日別特売
VR-L147H 通話録音装置 VR-L147H タカコム 58147873

通話録音装置 VR-L147H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
内容量1セット(5台)注文コード58147873品番VR-L147H
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易!
筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。
検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。
内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。
PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。

仕様
回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA
質量(g)
本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39
電源(V)
AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)
対応OS
Windows 10 / 8.1 日本語版
接続方式
受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉
起動形式
音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19
機能
通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP
最大消費電力(W)
3.5
外部入力
3.5mmステレオミニジャック
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
再生時機能
送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加
保管温度範囲(℃)
-10~50
使用環境湿度(%)
保管時:20~85(結露なきこと)
最大録音件数
1万件
録音方式
標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ
録音時間(時間)
最大約237(標準モノラル時)
動作温度範囲(℃)
5~40
対応ブラウザ
Internet Explorer 11
モデル
標準

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする