NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSミル ラジアス(4枚刃)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147887
品番
GS4120SF-R10
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
コーナーR(mm)
10
材質
超硬コーティング
刃数
4