TSG-M10 GPSタイムサーバー TSG-M10 タカコム 58147934

GPSタイムサーバー TSG-M10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード58147934 品番TSG-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10〜50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。

仕様VCCI:クラスA 質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む) 電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず) ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず) 保護等級IP55 最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時) インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 処理能力NTP:最大100パケット/秒 外部出力端子スクリューレス端子(2系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態 接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA) 動作湿度(%)20〜85(結露なきこと) アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) 補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)本体:-10〜50、アンテナ:-20〜60 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする