伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用カップリング
HI 送りカップリング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58148099
品番
HI 1C-70
参考基準価格(税別)
¥2,124
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
200
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
77.2
寸法t(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE70