伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の ボックス/カバー
伊藤電気製作所の ボックス
露出用 四角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
110×110×60
色
アイボリー
注文コード
58148187
品番
TFW
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
種類
中深型
ノック
無
カバー
平蓋
仕切板
無
寸法(縦×横×深さ)(mm)
110×110×60
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応