伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の ボックス/カバー
伊藤電気製作所の ボックス
露出用 四角アウトレットボックス 仕切型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
110×110×60
色
アイボリー
注文コード
58148318
品番
BTFNW-S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
カバー
カブセ蓋
色
アイボリー
種類
中深型
仕切板
付
寸法(縦×横×深さ)(mm)
110×110×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノック
付