※サンプル画像
サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
ペーパーボウル未晒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
58148408
品番
PB1550MZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ストロングタイプで耐久性のある耐水耐油ペーパーボウルです。未晒がおしゃれな商品です。
用途
テイクアウトやレジャーなど
材質
紙
幅(mm)
103
色
未晒
容量(mL)
150
高さ(mm)
31
入数(枚)
50
商品タイプ
深型