SUS 1006-02 1006タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス 東洋国際 58148731

1006タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)31
内容量1個注文コード58148731品番SUS 1006-02
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質SUS304R1/8寸法L(mm)31G1/8寸法D(Φmm)3寸法HEX1(mm)14寸法HEX2(mm)14
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする