曜日別特売
SUS 1008-12 1008タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xメスRcネジ ステンレス 東洋国際 58148880

1008タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(オスシート)xメスRcネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード58148880品番SUS 1008-12
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質SUS304RRc3/4寸法L(mm)49G3/4寸法A(mm)25寸法D(Φmm)16寸法HEX(mm)32
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする