東洋国際
1018タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(メスシート)xメスRcネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
25
17
19
22
25
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149291
品番
SUS 1018-12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
3/4
寸法L(mm)
49
G
3/4
寸法A(mm)
25
寸法D(Φmm)
16
寸法HEX(mm)
32
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。