伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の ボックス/カバー
伊藤電気製作所の ボックス
露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
58149334
品番
OB-14-LW
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
ねじ
2個
規格
JIS・JET
品種
2方出(L)
寸法D(mm)
87
寸法C(mm)
36
寸法V(mm)
75
寸法t1(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE14