曜日別特売
DB105-20G デリカビーズ 丸 MIYUKI 58149412

デリカビーズ 丸

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1ケース(20g)注文コード58149412品番DB105-20G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,928販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58151485
2020-07-17
用途: ビーズ作品つくり
サービス業

他店が1000円程度という価格に比べ値段が安く、良心的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする