東洋国際
1034タイプ 高圧アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
40
18
21
25
30
35
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149415
品番
SUS 1034-16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
1
G
1
寸法A(mm)
40
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
50
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。