SUS 1009R-08-12 1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス 東洋国際 58149851

1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)10
寸法HEX(mm)27
寸法L(mm)47
内容量1個注文コード58149851品番SUS 1009R-08-12
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質SUS304R3/4寸法L(mm)47G1/2寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)10寸法HEX(mm)27
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする