東洋国際
1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
22
4
5.5
7
10
16
22
寸法HEX(mm)
38
14
19
22
27
36
32
38
寸法L(mm)
54
32
36
43
47
54
42
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149905
品番
SUS 1009R-16-12
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
3/4
寸法L(mm)
54
G
1
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
22
寸法HEX(mm)
38
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。