伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の ボックス/カバー
伊藤電気製作所の ボックス
露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
58150165
品番
O-28-1W
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
品種
1方出
適合電線管
VE28
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
44
寸法t1(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応