東洋国際
1034タイプ 異径アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
19
19
23
27
32
40
21
25
30
34
41
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58150176
品番
SUS 1034R-02-04
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
1/4
G
1/8
寸法A(mm)
19
寸法D(Φmm)
5.5
寸法E(mm)
14
寸法C(mm)
22
寸法d(Φmm)
4
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。