ハンドル付きタワシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58150395 品番 4534374160399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

使用シーンに合わせて選べる3種類のブラシのかたさと3種類の大きさ。やわらかすぎない「ソフト」ブラシ/程よいかたさの「万能」タイプブラシ/ゴシゴシこすれる「ハード」ブラシ。手になじみ握りやすいグリップ式たわし。

用途浴室の洗い場の床・ザルや鍋のこすり洗い、タイルの汚れ・根菜などの泥落とし、サビ落とし・現場でのこすり洗い等々、使用シーンに合わせた用途。 材質ポリプロピレン・エラストマ・ステンレススチール サイズ【タワシ】小 タイプ【タワシ】かため 幅(cm)9 全長(cm)26.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外での使用はお避け下さい。
※高温により変形するため火気に近づけないでください。
※小さなお子様に使わせないでください。また、手の届かない所に保管してください。
※使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※傷つきやすいものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする