コードハンガー 台形穴タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58150578 品番CH-10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。
ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。
マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。

用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。 仕様マジックベルト装着可能 ブラック タイプ台形穴タイプ 適合外径(Φmm)9〜10 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする