大晃電工社
大晃電工社の 検出・センサ
大晃電工社の センサ
大晃電工社の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対線
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
導体径(mm)
0.2
注文コード
58150691
品番
K-FVF 0.2MMX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
導体径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。
色
青
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
絶縁体厚さ(mm)
0.2
シース厚(mm)
0.3
導体径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
1.2×1.8
関連資料:
カタログ(0.21MB)