伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用カップリング
HI 伸縮カップリング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58150716
品番
HI 3C-42
参考基準価格(税別)
¥1,044
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE42
規格
JIS・JET
寸法D(mm)
48
寸法d3(mm)
49.1
寸法l1(mm)
90
寸法L(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応