被覆熱電対線

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20m) 導体径(mm)0.32 注文コード58150840 品番T-FVF 0.32MMX1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は導体径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。

材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 絶縁体厚さ(mm)0.4 シース厚(mm)0.5 導体径(mm)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.1×3.2
関連資料:カタログ(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする