大晃電工社
大晃電工社の 検出・センサ
大晃電工社の センサ
大晃電工社の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対線
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
導体径(mm)
0.1
注文コード
58150998
品番
K-S 0.1MMX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
導体径・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
FEP使用温度範囲:-253℃〜+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃〜+260℃
色
青
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
絶縁体厚さ(mm)
0.15
シース厚(mm)
0.2
導体径(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
0.8×1.2
関連資料:
カタログ(0.21MB)