伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
1号コネクタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151197
品番
1K-70
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
VE70
規格
JIS・JET
寸法D(mm)
76
寸法a(mm)
3
寸法T(mm)
3
寸法L(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応