伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
1号コネクタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151215
品番
1K-100
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
VP100
規格
JET
寸法D(mm)
114
寸法a(mm)
3
寸法T(mm)
3.5
寸法L(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応