伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
58151233
品番
2K-16W
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
アウトレット
¥929
¥
419
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE16
ねじの呼びG
3/4
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
27
寸法D(mm)
26
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法d3(mm)
20
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
1
寸法L1(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応