伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151276
品番
2K-42W
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE42
ねじの呼びG
1-1/2
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
49
寸法D(mm)
57
寸法L(mm)
84
寸法B(mm)
57
寸法d3(mm)
40
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
2.2
寸法L1(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応