伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151294
品番
2K-70W
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE70
ねじの呼びG
2-1/2
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
76
寸法D(mm)
86
寸法L(mm)
110
寸法B(mm)
86
寸法d3(mm)
67
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
3
寸法L1(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応