大晃電工社
大晃電工社の 検出・センサ
大晃電工社の センサ
大晃電工社の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対線
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10m)
導体径(mm)
0.32
注文コード
58151400
品番
K-SI 0.32MMX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
導体径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高温での耐熱、電気絶縁性に優れ、熱電対素線の常用限度温度付近まで殆ど強度低下がなく、優れた柔軟性を保ちます。
色
茶褐色
材質(シース)
シリカガラス
材質(絶縁体)
シリカガラス
電気抵抗値
12.1 Ω/m
耐熱温度(℃)
400
仕上外径(mm)
1.6×2.3
絶縁体厚さ(mm)
0.3
シース厚(mm)
0.35
導体径(mm)
0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.22MB)