伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 2号コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151468
品番
HI 2K-36
参考基準価格(税別)
¥576
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE36
ねじの呼びG
1-1/4
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
43
寸法D(mm)
50
寸法L(mm)
68
寸法B(mm)
50
寸法d3(mm)
34
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
2.2
寸法L1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応