伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 2号コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151486
品番
HI 2K-54
参考基準価格(税別)
¥1,368
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE54
ねじの呼びG
2
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
60
寸法D(mm)
70
寸法L(mm)
97
寸法B(mm)
70
寸法d3(mm)
51
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
2.5
寸法L1(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応