大晃電工社
大晃電工社の 検出・センサ
大晃電工社の センサ
大晃電工社の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
導体断面積(mm
2
)
0.3
注文コード
58151637
品番
TX-G 0.3SQX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
-
色
茶
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
導体断面積(mm
2
)
0.3
耐熱温度(℃)
105
絶縁体厚さ(mm)
0.4
シース厚(mm)
0.4
導体構成(本/mm)
12 / 0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.3×3.8
関連資料:
カタログ(0.1MB)